Tyrolit TFC disco velcrato 150 17H A240 PREMIUM allum/gelcoat/PVC/legno

Codice art.: 34036503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Denominazione originale prodotto Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34036503
EAN / GTIN 9003170119603
Codice del produttore 34036503
Numero-L L50140 2520
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Con questo disco Tyrolit Fast Change (TFC) Premium, avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di diversi materiali come plastica, legno o alluminio.
  • Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce il massimo rendimento di asportazione.
  • Grazie a una chiusura in fast change sul retro, è possibile fissare questo disco alla molatura eccentrica in modo facile e veloce.
  • Il disco in fast change è dotato di 8, 15 o 17 fori di serie ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Proprietà:

  • Forma: Disco PELLICOLA
  • Idoneità dei materiali: Legno, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P22 FI A240
  • Diametro: 150 mm
  • Grana: 240
  • Strumento per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Speciale base in pellicola per una migliore stabilità degli spigoli e il massimo rendimento di asportazione
  • Nessuna ostruzione o intasamento del disco
  • Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio mola semplice e rapido grazie alla chiusura a strappo

Uso:

  • Per la sgrossatura o la lavorazione fine di pezzi in plastica, materiale composito, rivestimento in gel, legno e alluminio

Materiale:

  • Legno/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Alluminio
  • Legno/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Alluminio

Per:

  • Smerigliatrice eccentrica

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
  • Grossezza del grano 80-120 per lavori di levigatura fine universali
  • Grossezza del grano 150-400 per una finitura superficiale perfetta

Nota:

  • Per lavori di sgrossatura e rifinitura di pezzi in plastica, materiali composti, gelcoat, legno e alluminio