• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mole per ravvivatura rotante per mole abrasive in diamante e CBN

Codice art.: 34023728
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34023728
EAN / GTIN 9003172080147
Codice del produttore 34023728
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Queste mole per ravvivatura vengono usate per la ravvivatura di tutti i tipi di mole abrasive diamantate e in CBN, indipendentemente dal sistema di legante.
  • Gli strati più delicati possono essere ravvivati con una pressione di rettifica minima.
  • Occorre tenere presente che non possono essere utilizzate per la ravvivatura di mole elettrodeposte.
  • Le mole in carburo di silicio sono disponibili in diametri da 200 a 250 mm.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: 89A 400 H5A V83
  • Dimensione: D x T x H = 300 x 10 x 76,2

Vantaggi:

  • Processo di ravvivatura delicato
  • Pressione di rettifica ridotta

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Per la ravvivatura di tutti i tipi di mole abrasive e diamantate, indipendentemente dal loro sistema di legante