Descrizione:
Motori di carotaggio oltre 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Foretti segmentati a partire da Ø 82 mm con tecnologia TGD® e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.
Proprietà:
- Forma: HOHL1 50115Q DIAMOND - PUNTA CAVA
- Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 24 - 4 - 11,3
- Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 250 x 450 x 11/4″ mm
- Diametro: 250 mm
- Spessore: 450 mm
- Grana: 38
- Strumento per: Carotaggio
Vantaggi:
- Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
- Lunga durata.
Materiale:
Calcestruzzo