RDS FR D1.50-04-0.50-12 Frese a manicotto per inserti tondi bilaterali a 12 taglienti

Codice art.: 3393588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393588
EAN / GTIN 7291075481372
Codice del produttore 3393588
Numero-L L23980 2561

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 1.417″ ,Overall Length (OAL) 1-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.026″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.417″
  • Master Insert Identification (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Overall Length (OAL): 1-1/4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto