RDS ER D32/1.26-3-M16-12 Frese a candela con connessione filettata FLEXFIT per inserti tondi bilaterali con 12 taglienti

Codice art.: 3393583
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393583
EAN / GTIN 7291075481310
Codice del produttore 3393583
Numero-L L23980 672

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20.06 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20.06 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20.06 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Overall Length (OAL) 65 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 0.9 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto