SOMT 040208 PNR-FF IC808 Inserti quadri per fresature con elevati avanzamenti

Codice art.: 3366829
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3366829
EAN / GTIN 7291075395693
Codice del produttore 3366829
Numero-L L23910 732

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm, Diametro inscritto (IC) 4.08 mm, Spessore inserto (S) 2.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 4.08 mm
  • Spessore inserto (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto