HSM90S APCR 140508R-P IC08 Inserti super positivi con spoglia lappata, per la lavorazione di alluminio ad alta velocità di rotazione

Codice art.: 3358138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3358138
EAN / GTIN 7291075314472
Codice del produttore 3358138
Numero-L L23910 623

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25 mm, Spessore inserto (S) 6.05 mm, Larghezza inserto (W1) 12.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25 mm
  • Spessore inserto (S) 6.05 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1.1 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto