Elemento Weldon rigido 9 mm

Codice art.: 335740 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 18 mm
Sporgenza totale A 41,5 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Campo di serraggio d 9 mm
Lunghezza complessiva L 52 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335740 9
EAN / GTIN 4045197801371

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico temprato e rettificato con innesto a cambio rapido. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.
Due piani di trascinamento spostati di 180° e 10 mm.

Vantaggi:

  • Soluzione a un prezzo conveniente.
  • Esecuzione stabile e sottile.
  • Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.

Uso:

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.
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
    Per ⌀ nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello