{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01801015; ZYL00902105 | |
| Formulář záznamu | Dvě rovné upínací plochy bez rovné opěrné plochy | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 18 mm; 9 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky DS | 18 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Weldonelement starr | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 9 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 9 mm | |
| Nepodepřená délka A | 41,5 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 18 mm | |
| Délkové vyrovnání tlak | 0 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 0 mm | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Pro průměr stopky závitníku | 9 mm | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 52 mm | |
| Výška celková H1 | 18 mm | |
| Šířka celkem B1 | 18 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; kalené | |
| Hmotnost | 0,078 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 335740 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197801371 | |
| Číslo výrobce | 335740 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |