HSM90S EALD2-2-HSK80FM-22 Mandrino con attacco HSK FM integrato per macchine Makino MAG Serie A per la fresatura di alluminio.

Codice art.: 3354044
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3354044
EAN / GTIN 7291075399462
Codice del produttore 3354044
Numero-L L23980 1979

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.15″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Overall Length (OAL) 5.905″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.15″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.866″
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Overall Length (OAL): 5.905″
  • Tipo di Stelo: HSK80FM
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 2.85″

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto