DCNM 075-023-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3352559
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3352559
EAN / GTIN 7291075401172
Codice del produttore 3352559
Numero-L L24040 602

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 7.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Overall Length (OAL) 69.6 mm, Usable Length (LU) 27.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 7.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 075
  • Overall Length (OAL) 69.6 mm
  • Point Length (PL) 1.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 47.6 mm
  • Lunghezza utile (LU) 27.6 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto