D3N 170-085-19.05A-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo con piano per il serraggio. 5xD

Codice art.: 3346968
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346968
EAN / GTIN 7291075396249
Codice del produttore 3346968
Numero-L L24040 938

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.669″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 17 ,Overall Length (OAL) 6.702″ ,Usable Length (LU) 3.488″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.669″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.705″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.669″
  • Decimale Equivalente: 0.669″
  • Diametro flangia (DF): 0.98″
  • Functional Length (LF): 4.598″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 17
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 170-IQ
  • Overall Length (OAL): 6.702″
  • Point Length (PL): 0.1386″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.737″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Lunghezza utile (LU): 3.488″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto