HM390 TPKT 0502PDR IC830 Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: 3342813
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3342813
EAN / GTIN 7291075392371
Codice del produttore 3342813
Numero-L L23910 1292

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Diametro inscritto (IC) 3.94 mm, Lunghezza inserto (INSL) 5.26 mm, Spessore inserto (S) 2.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.94 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 5.26 mm
  • Spessore inserto (S) 2.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

Prodotti correlati

Portautensili