H3P 176-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3335762
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3335762
EAN / GTIN 7291075394511
Codice del produttore 3335762
Numero-L L24050 2027

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.72 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 17.6 mm
  • Functional Length (LF) 6.2 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.72 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto