HM390 TDCR 150540PDFR-P IC28 Inserti Triangolari con 3 Taglienti Elicoidali per Spallamenti

Codice art.: 3318083
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3318083
EAN / GTIN 7291075312676
Codice del produttore 3318083
Numero-L L23910 1276

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Diametro inscritto (IC) 11.4 mm, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Spessore inserto (S) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 0.7 mm

Prodotti correlati

Portautensili