SD CAB T15-14/0.55-SP17 Adattatori per connessione tra testine per incavatura in metallo duro SD e steli MULTI-MASTER

Codice art.: 3317290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3317290
EAN / GTIN 7291075326253
Codice del produttore 3317290
Numero-L L24070 245

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5, Overall Length (OAL) 37 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 6 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5
  • Drive Size (DRVS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 37 mm

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto