MM EPG080/60-F50-1T05 IC908 Testina MULTI-MASTER a singola elica per incisione

Codice art.: 3310284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3310284
EAN / GTIN 7291075342765
Codice del produttore 3310284
Numero-L L24060 166

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 17.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 17.1 mm
  • Profile Angle (PRFA) 60 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto