FFQ4 D040-3-16-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3309042
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3309042
EAN / GTIN 7291075364330
Codice del produttore 3309042
Numero-L L23980 1158

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Hub Diameter (DHUB) 38 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 38 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 9 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto