ICG 142 IC908 Cuspidi Chip Splitting, per acciai inox e legati

Codice art.: 3302945
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3302945
EAN / GTIN 7291075373523
Codice del produttore 3302945
Numero-L L24050 2440

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 14.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Point Angle (SIG) 130 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 14.2 mm
  • Functional Length (LF) 5.04 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Spessore inserto (S) 7.85 mm
  • Point Angle (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 2.81 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto