• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga IMPACT 1/2″ L.52mm

Codice art.: 33010001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33010001
EAN / GTIN 4018754017157
Codice del produttore 33010001
Numero-L L60010 1406
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Azionamento quadrato da 1/2
  • Acciaio legato al cromo, brunito

Proprietà:

  • d: 30 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/2 pollici
  • Dim.: 2
  • Lunghezza mm (L): 52 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • Peso: 155 g