• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Schlagkopfvergüteter 9-teiliger Schlagzahlen-Satz DIN 1451, 10 mm altezza carattere, 58 - 61 HRC durezza an der Gravur

Codice art.: 330-010V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 330-010V
EAN / GTIN 4027474928261
Codice del produttore 330-010V
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set numerico a percussione temprato da 9 pezzi della serie 330, di qualità extra pesante, viene utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) in artigianato, industria e officina. Il set possiede un carattere normato secondo DIN 1451 e una durezza sulla scrittura compresa tra 58 e 61 HRC. I numeri a percussione extra pesanti della serie 330 possiedono un albero più grande che aumenta il peso e facilita significativamente l'incisione sul pezzo. La tempra della testa di battuta riduce l'usura.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 90 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 9/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 16
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 5/8
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 10 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello