{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Numero di punzoni | 9 pz. | |
| Tipo di prodotto | Punzoni | |
| Disegno | 0 – 9 | |
| Altezza carattere | 10 mm | |
| Limitazione della profondità di impatto | si | |
| Lunghezza tipo di punzone | 80 mm | |
| Larghezza tipo di punzone | 14 mm | |
| Resistenza del materiale della superficie goffrata max. | 1.300 N/mm2 |
| Codice articolo | 330-010 | |
| EAN / GTIN | 4027474627294 | |
| Codice del produttore | 330-010 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |