• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di punzoni con numeri in acciaio bonificato ad urto da 9 pezzi DIN 1451, 5 mm altezza lettere, 58 - 61 durezza HRC della punzonatura.

Codice art.: 330-005V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 330-005V
EAN / GTIN 4027474928209
Codice del produttore 330-005V
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set numerico a percussione temprato da 9 pezzi della serie 330, di qualità extra pesante, viene utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) in artigianato, industria e officina. Il set possiede un carattere normato secondo DIN 1451 e una durezza sulla scrittura compresa tra 58 e 61 HRC. I numeri a percussione extra pesanti della serie 330 possiedono un albero più grande che aumenta il peso e facilita significativamente l'incisione sul pezzo. La tempra della testa di battuta riduce l'usura.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 10
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 3/8
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 5 mm