{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato pezzo | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0800 mm | |
| Diametro codolo DS | 80 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 53 mm | |
| Diametro di serraggio D1 | 77 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 53 mm | |
| Durezza secondo Rockwell | 60 | |
| Esecuzione superfici di serraggio | es. liscia | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 329940 77 | |
| EAN / GTIN | 2050001923417 | |
| Codice del produttore | SK80BZIGR77,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |