Pinza elastica tonda, DIN 6343, 173 E, ⌀ Attacco: 41mm

Codice art.: 329560 41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Lunghezza complessiva L 94 mm
Angolo α 15 grado
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329560 41
EAN / GTIN 4067263115502
Codice del produttore 329560 41
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, profilo rotondo incremento di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Norma:

DIN 6343

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm

Nota:

Altri diametri e forme (ad es. quadrate o esagonali) su richiesta!
Profilo con ⌀ compreso fra 1,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da ⌀ 8,5 mm.