Drukspantang, rond, DIN 6343, 173 E, Span-⌀: 41mm

Artikelnummer: 329560 41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Totale lengte L 94 mm
Hoek α 15 graden
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 329560 41
EAN/GTIN 4067263115502
Nummer fabrikant 329560 41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen, rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Norm:

DIN 6343

Nauwkeurigheid:

Rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Tip:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) op aanvraag!
Profiel ⌀ 1,0 – 8,0 mm glad. Vanaf ⌀ 8,5 mm met dwarsgroeven.