• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Contropunta fissa in HMI 60° con foro filettato per l'estrazione, ⌀ Massimo / Cono morse: 18/2

Codice art.: 323210 18/2
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / Cono morse Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 2
Lunghezza testina L 48 mm
⌀ Esterno D 18 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,001 mm
Filettatura M M22×1,5
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 323210 18/2
EAN / GTIN 4045197882615
Codice del produttore 323210 18/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Punta in HMI ad alta precisione. Struttura ad accoppiamento geometrico in HMI per una stabilità e una resistenza alla rottura ottimali, il che rende superfluo l'uso di dispositivi di sicurezza supplementari.
  • Angolo cuspide 60 °.
  • Alta qualità di finitura della superficie dello smusso per un fissaggio ottimale.
  • Utensile completamente temprato e rettificato.
  • Con punte in metallo duro per applicazioni soggette a usura elevata.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la rettifica di componenti ad elevata precisione.

Accessori speciali:

Ghiera di estrazione n. art. 323230.

Nota:

Dadi di estrazione da ordinare separatamente. Dimensioni geometriche realizzate in conformità alla norma DIN 806 E.