Mola a tazza resinoide 110/90x55xM14 W=20,E=19,K=53 pietra

Codice art.: 321211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321211
EAN / GTIN 9003173212110
Codice del produttore 321211

Descrizione

Descrizione:

I vasi di macinazione DI QUALITÀ SUPERIORE TYROLIT garantiscono la massima velocità di rimozione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. Il recipiente di macinazione, disponibile per la roccia, è particolarmente adatto per la macinazione di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, smussatura e pre-molatura di lastre di pietra artificiale e terrazze, nonché per la macinazione di superfici su marmo, ardesia e granito. Per il mandrino dell'utensile, è possibile scegliere tra la versione del foro 22, 23 e la versione filettata M14. Notare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.

Proprietà:

  • Forma: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Roccia
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : W=20, E=19, K=53
  • Dimensioni (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diametro: 110 mm
  • Spessore: 55 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima velocità di rimozione per lavori di smerigliatura su grandi superfici
  • Robusto ed estremamente resistente
  • Carburo di silicio per risultati ottimali su rocce e materiali a basso contenuto di trucioli

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su roccia
  • Per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, smussatura e pre-molatura di lastre di pietra artificiale e terrazze, nonché per la levigatura di superfici su marmo, ardesia e granito

Raccomandazioni:

  • Grana 16 – 24 per la smerigliatura grossolana
  • Grana da 60 a 220 per smerigliatura fine
  • Utilizzare una protezione speciale per le pentole
  • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Caratteristiche:
  • Massima velocità di rimozione
  • Durata superiore alla media
  • Risultati eccellenti su roccia e materiali da taglio corti