{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
| Diametro testa D | 60 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura α | 60 grado | |
| Diametro della punta superiore D1 | 24 mm | |
| Cono smussato nella parte anteriore | no | |
| Lunghezza punta L3 | 36 mm | |
| Lunghezza utile L2 | 95 mm | |
| Attacco lato macchina | MK3 | |
| Con foro filettato per l’estrazione | no | |
| Con superfici di serraggio | no | |
| Con punta in metallo duro | no | |
| Con ammortizzazione | no | |
| Peso del pezzo max. | 400 kg | |
| Numero max. giri | 4.300 min-1 | |
| Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
| Mezza punta pilota | no | |
| Utilizzo | Tornitura | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 320657 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197774149 | |
| Codice del produttore | 320657 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |