DFN 350-280-32A-8D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: 3203609
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203609
EAN / GTIN 7291075364675
Codice del produttore 3203609
Numero-L L24040 31

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 35 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 35.0, Overall Length (OAL) 380.3 mm, Usable Length (LU) 280 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 35 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 312.65 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 35.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 350
  • Overall Length (OAL) 380.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 320.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 280 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto