DCN 075-038-12.7R-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 5xD.

Codice art.: 3202948
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202948
EAN / GTIN 7291075243543
Codice del produttore 3202948
Numero-L L24040 913

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.295″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 7.0 ,Overall Length (OAL) 3.82″ ,Usable Length (LU) 1.53″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.295″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.311″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.295″
  • Decimale Equivalente: 0.295″
  • Diametro flangia (DF): 0.63″
  • Functional Length (LF): 1.996″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 7.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 075
  • Overall Length (OAL): 3.82″
  • Point Length (PL): 0.054″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.05″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.53″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto