DCN 080-040-12R-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 5xD.

Codice art.: 3202650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202650
EAN / GTIN 7291075242881
Codice del produttore 3202650
Numero-L L24040 1086

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 100.4 mm, Usable Length (LU) 41.2 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 8 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 53.94 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 080
  • Overall Length (OAL) 100.4 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 55.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 41.2 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto