• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Corpo barra alesatrice, HSK-T, ⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A: 63/25-105mm

Codice art.: 320102 63/25-105
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
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Sporgenza totale Dim. A 105 mm
⌀ D 25 mm
Adattatore HSK-T
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320102 63/25-105
EAN / GTIN 2050001772565
Codice del produttore HA6.WK3.025.105

Descrizione

Esecuzione:

  • Per tornitura efficiente.
  • Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l’alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826264827.