{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
Pinze serrapezzo | 467 E | |
Campo di serraggio d2 | 4 mm - 32 mm | |
Giunto di ⌀ d6 | 83 mm | |
⌀ Esterno d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Mandrino con pinza di serraggio VDI |
Codice articolo | 319550 3,5-32 |