Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mandrino con pinza di serraggio OZ Forma E3 1,5-25

Codice art.: 319550 1,5-25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Dimensioni VDI VDI 40
Pinze serrapezzo 462 E
Campo di serraggio d2 2 mm - 25 mm
Giunto di ⌀ d6 83 mm
⌀ Esterno d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Mandrino con pinza di serraggio VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319550 1,5-25

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.