• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili VDI GARANT Master Eco, Forma C4 assiale, sinistra, ⌀ Codolo d1: 40mm

Codice art.: 319136 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Larghezza codolo b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319136 40
EAN / GTIN 4067263238119
Codice del produttore 319136 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l’impiego con normali portainserti con bloccaggio, portainserti per troncatura GARANT Eco − System n. art. 273830273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.