• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Portautensili modulare, Modello: PSC63

Codice art.: 319135 PSC63
Sconto
440,96 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 63 mm
Larghezza B 63 mm
Altezza H 38 mm
Per portalame di troncatura modello 1
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319135 PSC63
EAN / GTIN 4045197781031
Codice del produttore 319135 PSC63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Vantaggi:

Altezza punte con regolazione precisa, per ottimi risultati di lavorazione senza modificare la durata. È possibile eliminare i difetti dei revolver.

Per:

VDI40M1 e 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.