{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319061 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578778 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili Eco forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta 50 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
279,76 €
112,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
201,60 €
80,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | VDI 50 |
h1 | 25 | 32 |
h2 | 34 | 41 |
h5 | 35 | 35 |
l1 | 30 | 30 |
l2 | 55 | 55 |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |