Descrizione:
Il micrometro Digimatic con incudine intercambiabile, per misurare varie caratteristiche, offre i seguenti vantaggi: Per misurare gli spessori delle pareti di tubi e cilindri, altezze delle teste dei rivetti ecc. Con incudini intercambiabili (incudini: piatte, cilindriche, a forma di V)
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 25
Incremento cifre: 0,001 mm
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria, incudini.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni