• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna, Per tipo mandrino: 100

Codice art.: 315200 100
Imposta il prezzo 3 Articolo (53,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 100 mm
Lunghezza L 48 mm
Larghezza B 14 mm
Altezza H 33,5 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Identificazione e classificazione

Codice articolo 315200 100
EAN / GTIN 4019208038834
Codice del produttore 110166
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsetti acquistati successivamente vanno lavorati nel mandrino per garantire una buona coassialità e run-out.