set di sicurezza 315-412-407, Classe OIML M1, Valore nominale 100 g; 2 kg, Acciaio inossidabile

Codice art.: 315-412-407
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 315-412-407
EAN / GTIN 4045761245532
Codice del produttore 315-412-407

Descrizione

Descrizione:

  • Questi ″KERN Safety Set″ contengono ciascuno un peso di calibrazione per il controllo della sensibilità, vale a dire della corretta regolazione della vostra bilancia e un piccolo peso di calibrazione per controllare l'estremità inferiore della portata, la cosiddetta pesata minima
  • Come opzione il ″KERN Safety Set″ consente di avere spazio per un ulteriore peso di calibrazione, per controllare la vostra bilancia in base al valore di peso per voi rilevante
  • Utili accessori assolutamente personalizzati per il ″KERN Safety Set″, come ad esempio guanti speciali, pinzette, impugnature per pesi, pennello ecc., vi supportano nel corretto utilizzo dei vostri pesi di calibrazione
  • Conservandoli nella pratica custodia protettiva insieme alla vostra bilancia, potrete controllare e garantire in qualunque momento la massima precisione della vostra bilancia

Proprietà:

  • Classe OIML M1
  • Valore nominale 100 g - 2 kg
  • Acciaio inossidabile

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori