• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Kit di fissaggio per morsetti piatti

Codice art.: 313478
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 313478
EAN / GTIN 4020772313470
Codice del produttore 313478
Numero-L L30090 918
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di fissaggio per morsetti piatti, composto da 3 viti a esagono cavo DIN 6912, 3 dadi con intaglio a T DIN 508 e 1 rondella a sfera DIN 6319C.

Proprietà:

  • Dimensione: M20x24
  • Scanalatura: 24
  • G: M20
  • L: 45
  • SW: 17 mm
  • Peso: 189 g