Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à crémaillère avec mors réversibles monobloc, DIN 6350, Type: 160

Réf.: 313110 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 313110 160
Réf. fabricant 437476
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement.
  • Avec sécurité des mors, serrage concentrique.
  • Passage plus grand.
  • Précision quasi doublée, comme prévu par la norme DIN 6386.
  • Force de serrage élevée pour un effort minimum.
  • Augmentation des vitesses de rotation grâce au système de blocage de sécurité.
  • Rotation et remplacement aisé et rapide des mors.
  • Profil extérieur avec arêtes de projection d’eau.
  • Graisseur pour lubrification de toutes les surfaces lisses.

Avantage(s):

Dans les applications nécessitant des forces de serrage très élevées, de grandes précisions de concentricité et une répétabilité permanente fiable.

Utilisation:

Pour broches avec filetage suivant DIN 800. Le mandrin est fixé par un faux plateau sur la broche. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Matière(s):

Entièrement en acier, surface complètement trempée.

Livraison:

Avec: 1 jeu de mors, 1 clé de serrage, 1 jeu de vis de fixation.

Remarque(s):

Possibilité d’agrandir l’alésage E: réf. 160 à 45 mm, réf. 200 à 55 mm, réf. 250 à 75 mm, réf. 315 à 102 mm (moyennant supplément).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité