Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto 250/8 mm

Codice art.: 312931 250/8
Sconto
1159,20 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-3
Dimensione cono 8
⌀ Esterno A 250 mm
Passaggio E 76 mm
Altezza senza griffe H1 89 mm
Altezza con griffe H2 123 mm
Peso 32 kg
Numero massimo giri 3.500 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 312931 250/8
EAN / GTIN 4062406154837

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in ghisa o acciaio.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.
Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento.

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

Include: 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.
1 Set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e griffe supplementari n. art. 312971312986.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi