Descrizione:
Funzione di chiave e pinza in un solo utensile
DIN ISO 5743
Può sostituire due set completi di chiavi, metriche e imperiali (0 - 52mm e 0 - 2″ rispettivamente)
Montaggio delicato di raccordi a vite sensibili alla superficie (es. raccordi cromati)
Utensile universale e regolabile per avvitare
Perfetto per piegare, tenere, pressare e afferrare diversi pezzi
Contatto senza gioco senza rischio di danni ai bordi
Regolazione della larghezza della chiave mediante meccanismo di scorrimento e ganasce guidate parallele, praticamente senza gradini
Innescamento sicuro della regolazione con la dimensione della chiave selezionata
Attivazione del meccanismo di scorrimento praticamente da qualsiasi posizione di regolazione
Utilizzabile come ″chiave a cricchetto aperta″ - serraggio e allentamento rapido e comodo di bulloni e dadi esagonali
Alto rapporto di trasmissione (>1: 10) consente un'elevata forza di pressione e di serraggio alle ganasce
Realizzato in acciaio speciale temprato e temperato GEDORE per carichi massimi
Può essere utilizzato come una morsa potente per in movimento
Regolazione ottimale ed ergonomica della posizione della mano alla larghezza di apertura delle ganasce o alla larghezza della chiave. larghezza della chiave
Include 4 ganasce
Proprietà:
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
- Larghezza totale [mm]: 64 mm
- Altezza totale [mm]: 21 mm
- Lunghezza totale [mm]: 265 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Colore dell'impugnatura: Blu
- Dimensione [pollici]: 10
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Campo di serraggio [pollici]: 2
- Larghezza di serraggio [mm]: 52 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no