Descrizione:
I vasi di macinazione DI QUALITÀ SUPERIORE TYROLIT garantiscono la massima velocità di rimozione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. Il recipiente di macinazione, disponibile per la roccia, è particolarmente adatto per la macinazione di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, smussatura e pre-molatura di lastre di pietra artificiale e terrazze, nonché per la macinazione di superfici su marmo, ardesia e granito. Per il mandrino dell'utensile, è possibile scegliere tra la versione del foro 22, 23 e la versione filettata M14. Notare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Proprietà:
- Forma: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Roccia
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : W=30, E=19, K=53
- Dimensioni (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
- Diametro: 130 mm
- Spessore: 55 mm
- Grana: 16
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima velocità di rimozione per lavori di smerigliatura su grandi superfici
- Robusto ed estremamente resistente
- Carburo di silicio per risultati ottimali su rocce e materiali a basso contenuto di trucioli
Uso:
- Per applicazioni impegnative su roccia
- Per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, smussatura e pre-molatura di lastre di pietra artificiale e terrazze, nonché per la levigatura di superfici su marmo, ardesia e granito
Raccomandazioni:
- Grana 16 – 24 per la smerigliatura grossolana
- Grana da 60 a 220 per smerigliatura fine
- Utilizzare una protezione speciale per le pentole
- Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Caratteristiche:
- Massima velocità di rimozione
- Durata superiore alla media
- Risultati eccellenti su roccia e materiali da taglio corti