FF EWX D32-4-070-C32-05 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3105528
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105528
EAN / GTIN 7291075260960
Codice del produttore 3105528
Numero-L L23980 1373

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 155 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 70 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 155 mm
  • Head Length (LH) 73 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Overall Length (OAL) 155 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 70 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto