F45NM D100-10-32-R08 Frese a manicotto a 45°, per inserti ottagonali ONHU/MU 0806 con 16 taglienti

Codice art.: 3104985
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 16MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104985
EAN / GTIN 7291075180084
Codice del produttore 3104985
Numero-L L23980 619

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 112 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 112 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 080608-TN
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44.3 Degrees

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "16MILL" Visualizza tutto