F90LN D100-09-32-L-N11 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3103329
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103329
EAN / GTIN 7291075124538
Codice del produttore 3103329
Numero-L L23980 1058

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Hub Diameter (DHUB) 77 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 77 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto