F90LN D3.00-07-1.00-R-N11 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3103207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103207
EAN / GTIN 7291075124651
Codice del produttore 3103207
Numero-L L23980 2316

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 2.76″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.394″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.76″
  • Master Insert Identification (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto